Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E287J52 Herst.-Nr.: AKM200147E04 EAN/GTIN: 4012002243435 |
| |
|
| | |
| Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 200x400mm AKM200147E04 Weitere Informationen: | | Anzahl der Montageöffnungen: | 1 | Ausführung: | Deckel einseitig abgeschrägt | Breite: | 200 mm mm | Funktion: | Standard | Höhe: | 70 mm mm | Länge: | 400 mm mm | Montageöffnung: | rechteckig | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Blinddeckel, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,65* | € 30,78* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,87* | € 31,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,14* | € 31,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,90* | € 32,72* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,17* | € 33,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|