Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401496 Herst.-Nr.: AKM200147E04 EAN/GTIN: 4012002243435 |
| |
|
| | |
| Abdeckung gestanzt E04 147x247mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 200x70mm. Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. Breite: 200 mm, Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt, Funktion: Standard, Höhe: 70 mm, Länge: 400 mm, Werkstoff: Stahl, Montageöffnung: rechteckig, Anzahl der Montageöffnungen: 1, mit Anschlussöffnung: false, mit Überstand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | AKM200147E04 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,65* | € 30,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,87* | € 31,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,14* | € 31,51* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,90* | € 32,72* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,17* | € 33,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|