Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal UT ST 150x40x2400mm 1zug eins.abgeschr vz AKU1500401


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager AKU1500401 Elektrogehäusezubehör
Hager AKU1500401 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287J81
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKU1500401
EAN/GTIN:
     4012002239353
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Aufbodenkanal UT ST 150x40x2400mm 1zug eins.abgeschr vz AKU1500401
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm mm
Geeignet für:
Deckel einseitig abgeschrägt
Höhe:
40 mm mm
Länge:
2400 mm mm
Max. Anzahl der Züge:
1
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Pultkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2,4
€ 5,90*
ab € 35,18*
€ 44,85*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 44,39*
€ 55,65*
Lager 262
2,4
€ 5,95*
ab € 45,30*
€ 56,74*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 78,38*
€ 96,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,4 Meter
€ 56,74*
€ 67,52
pro Meter
ab 4 Meter
€ 56,48*
€ 67,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,03*
€ 64,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,94*
€ 64,19
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 45,30*
€ 53,91
pro Meter
1 Meter enthält 2.400 Millimeter (ab € 0,01888* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,4 Meter
Mindestbestellmenge: 2,4 Meter ( entspricht € 136,176* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.