Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel UF-K ST 600x800mm f.Kass BKA600800Q06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager BKA600800Q06 Elektrogehäusezubehör
Hager BKA600800Q06 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288A59
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKA600800Q06
EAN/GTIN:
     4012002236666
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Deckel UF-K ST 600x800mm f.Kass BKA600800Q06
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Ausführung Deckel:
flach
Ausführung Kabelauslass:
ohne
Breite:
600 mm mm
Länge:
800 mm mm
Materialstärke:
3 mm mm
Montageöffnung:
für Kassette
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blinddeckel, Deckel für estrichbündigen/offenen Unterflurkanal, Deckel für Unterflurkanal, Unterflurkanaldeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,81*
€ 100,53*
€ 5,00*
ab € 79,93*
€ 101,98*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,89*
€ 105,81*
Frei Haus
ab € 83,20*
€ 106,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,05*
€ 134,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.