Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel UF-K ST 500x800mm f.Kass BKAD500R12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager BKAD500R12 Elektrogehäusezubehör
Hager BKAD500R12 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288B05
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKAD500R12
EAN/GTIN:
     4012002239957
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Deckel UF-K ST 500x800mm f.Kass BKAD500R12
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Ausführung Deckel:
flach
Ausführung Kabelauslass:
ohne
Breite:
500 mm mm
Länge:
800 mm mm
Materialstärke:
3 mm mm
Montageöffnung:
für Kassette
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blinddeckel, Deckel für estrichbündigen/offenen Unterflurkanal, Deckel für Unterflurkanal, Unterflurkanaldeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,53*
€ 91,20*
€ 5,00*
ab € 72,54*
€ 92,50*
Frei Haus
ab € 74,74*
€ 95,36*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,23*
€ 95,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,08*
€ 123,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.