Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit Kst 411x388mm trocken BKSAB00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E288C20
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKSAB00
EAN/GTIN:
     4012002240663
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager
Anbaueinheit Kst 411x388mm trocken BKSAB00
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Bodenpflege:
trocken
Breite:
388 mm mm
Länge:
411 mm mm
Min. Estrichhöhe:
45 mm
Nivellierbereich:
45 - 130 mm mm
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anbaueinheit, Anbaueinheit Unterflurkanal estrichbündig offen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,99*
€ 153,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,06*
€ 155,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,12*
€ 157,04*
Frei Haus
ab € 128,31*
€ 157,30*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,56*
€ 163,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BKZHZ10
ab € 82,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.