Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3402455 Herst.-Nr.: BKSAB00 EAN/GTIN: 4012002240663 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose ohne Stanzung zum seitlichen Anbau an estrichbündige Bodenkanäle.Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss. Breite: 388 mm, Länge: 411 mm, Abdeckung Montageöffnung: false, Bodenpflege: trocken, Bodenwanne: false, Nivellierbereich: 45...130 mm, Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff, Min. Estrichhöhe: 45 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BKSAB00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 124,50* | € 153,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,03* | € 154,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,91* | € 156,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,58* | € 156,70* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 132,36* | € 162,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|