Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E288D92 Herst.-Nr.: BKWE600080 EAN/GTIN: 4012002237892 |
| |
|
| | |
| Endstück UF-K 80x600mm f.estr.bündoffen.UF-K BKWE600080 Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm mm | Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal: | ja | Höhe: | 80 mm mm | Nivellierbereich: | 80 - 120 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einführungsplatte, Endplatte, Endstück für Unterflurkanal, Endverschluss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 106,86* | € 134,16* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,92* | € 135,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 109,45* | € 137,47* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 113,52* | € 142,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,83* | € 143,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|