Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3401813 Herst.-Nr.: BKWE600080 EAN/GTIN: 4012002237892 |
| |
|
| | |
| Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 600x(80-120)mm.Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Bodenwanne, als Systemzubehör. Breite: 600 mm, Höhe: 80 mm, Nivellierbereich: 80...120 mm, geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: false, geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal: true, geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BKWE600080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 106,86* | € 134,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,92* | € 135,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 109,45* | € 137,47* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 113,52* | € 142,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,83* | € 143,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|