Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 230VAC 3p Modul akust EUS315


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager EUS315 Elektrogehäusezubehör
Hager EUS315 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288E97
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EUS315
EAN/GTIN:
     4012002246054
Suchbegriffe:
Adapter
D Ableiter
Endgeräteschutz
Feinschutz
Überspannungsschutz 230VAC 3p Modul akust EUS315
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
3 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
16 A
Montageart:
Modul
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA kA
Nennlaststrom:
16 A A
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Polzahl:
3
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1.3 kV kV
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,93*
€ 53,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,09*
€ 54,35*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,02*
€ 55,37*
€ 5,46*
ab € 43,38*
€ 55,44*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,50*
€ 56,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.