Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannugsschutzmodul TYP III/D EUS315


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40457659
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     EUS315
EAN/GTIN:
     4012002246054

Überspannugsschutzmodul TYP III/D EUS315

Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 3 mit 3 Anschlüssen je 1,5mm². Überspannungsfeinschutz mit akustischer Defektmeldung und Trennwandfunktion, mit 3x Leitungslitze 1,5 mm², für Gerätebecher GBVR300/400 und GTVR300/400.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
3 kA
Schutzpegel:
1,3 kV
Schutzpegel L-N:
1,3 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,93*
€ 53,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,09*
€ 54,35*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,02*
€ 55,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,38*
€ 55,44*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,50*
€ 56,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.