Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück UF-K 48x240mm f.estr.überd.UF-K UKE240480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager UKE240480 Elektrogehäusezubehör
Hager UKE240480 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288I22
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UKE240480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Unterflurkanal
endplatte (kabelkanal) hager
Endstück UF-K 48x240mm f.estr.überd.UF-K UKE240480
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Höhe:
48 mm mm
Nivellierbereich:
0 - 0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal), Einführungsplatte, Endplatte, Endstück für Unterflurkanal, Endverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 10,91*
€ 13,33*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,06*
€ 15,64*
1
€ 5,46*
ab € 11,06*
€ 15,65*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,47*
€ 16,23*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,96*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.