Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück UF-K 28x340mm f.estr.überd.UF-K UKE340280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager UKE340280 Elektrogehäusezubehör
Hager UKE340280 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288I23
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UKE340280
EAN/GTIN:
     4012002238806
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Unterflurkanal
endplatte (kabelkanal) hager
Endstück UF-K 28x340mm f.estr.überd.UF-K UKE340280
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Höhe:
28 mm mm
Nivellierbereich:
0 - 0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal), Einführungsplatte, Endplatte, Endstück für Unterflurkanal, Endverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 13,30*
20
Frei Haus
ab € 11,0535*
€ 13,4835*
20
Frei Haus
ab € 11,163*
€ 13,613*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,80*
€ 15,33*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,05*
€ 15,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.