Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Tank leer Kst gr 272x219mm 8977mm VE09127011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VE09127011 Elektrogehäusezubehör
Hager VE09127011 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288I94
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE09127011
EAN/GTIN:
     4012002244425
Suchbegriffe:
Auslassdose
Unterflurtank
Unterflur-Tank
auslassdose
Unterflur-Tank leer Kst gr 272x219mm 8977mm VE09127011
Weitere Informationen:
Breite:
219 mm
Farbe:
grau
Gesamttiefe:
89 mm
Länge:
272 mm
Max. Belastung:
0 kg
Tiefe im Boden:
77 mm
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,84*
€ 59,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,32*
€ 60,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,55*
€ 60,99*
€ 5,46*
ab € 46,81*
€ 61,09*
Frei Haus
ab € 48,13*
€ 62,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
RLVE0930
ab € 4,14*
Zubehör
Hager
FKA7011
ab € 1,83*
Zubehör
Hager
FKA9005
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.