Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10766247 Herst.-Nr.: VE09127011 EAN/GTIN: 4012002244425 |
| |
|
| | |
| Versorgungseinheit E09 200x253mm VE09127011 Versorgungseinheit E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau. Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit Anschlussmöglichkeit für Flachkette. Weitere Informationen: | | Ausführung Deckel: | rechteckig | Anzahl der Einführungen: | 1 | Anzahl der Gerätebecher: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 9 | Mit Kabelauslass im Deckel: | ja | Verriegelbarer Deckel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff des Deckels: | Kunststoff | Oberflächenschutz Deckel: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,83* | € 59,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,39* | € 60,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,83* | € 61,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,02* | € 61,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,17* | € 63,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|