Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerbarriere Z928 Z928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl
Pepperl
Artikel-Nr.:
     262-E294B13
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     071857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zenerbarriere
pepperl+fuchs proz. zenerbarriere
Zenerbarriere Z928 Z928
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
12.5 mm
Höhe:
115 mm
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Verstärker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,62*
€ 92,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,02*
€ 92,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,32*
€ 93,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,80*
€ 93,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,21*
€ 101,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.