Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffusor sym direkt Kst STRL-LK060-Z690.OPDF.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diffusorfolie opalweiß 20m STRL 690.120.20
Diffusorfolie opalweiß 20m STRL 690.120.20
Artikel-Nr.:
     262-E296I19
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     647294
EAN/GTIN:
     4043544545268
Suchbegriffe:
Diffusorfolie
Diffusor sym direkt Kst STRL-LK060-Z690.OPDF.20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Diffusor
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
20000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,01*
€ 92,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,10*
€ 92,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,74*
€ 94,36*
Frei Haus
ab € 75,23*
€ 94,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,52*
€ 96,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.