Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffusorfolie opalweiß 20m STRL 690.120.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diffusorfolie opalweiß 20m STRL 690.120.20
Diffusorfolie opalweiß 20m STRL 690.120.20
Artikel-Nr.:
     6012-22365089
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     647294
EAN/GTIN:
     4043544545268
Suchbegriffe:
Diffusorfolie

Diffusorfolie opalweiß 20m STRL 690.120.20

Lichtlenkungsfolie "
opal diffus"
auf Rolle, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie opal mit Streuadditiv und gleichmäßig flächiger Ausleuchtung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 20000 x 55 x 0.6 mm
Folienstärke: 0.6 mm
Gewicht: 2.270 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
20000 mm
Breite:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,01*
€ 92,15*
€ 5,95*
ab € 73,10*
€ 92,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,74*
€ 94,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,23*
€ 94,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,52*
€ 96,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.