Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizflansch 6kW Ø150mm 30-80°C 360mm FLH60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizflansch 6kW Ø150mm 30-80°C 360mm
Elektro-Heizflansch 6kW Ø150mm 30-80°C 360mm
Artikel-Nr.:
     262-E299A58
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     338060
EAN/GTIN:
     4015627338067
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Elektro-Heizflansch 6kW Ø150mm 30-80°C 360mm FLH60
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flansch
Anschlussleistung:
6 - 6 kW
Betriebsdruck:
6 bar bar
Eintauchtiefe:
360 mm mm
Flanschdurchmesser:
150 mm mm
Form:
gerade
Nennspannung 1:
400 V V
Schutzart (IP):
IP44
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
ja
Temperatureinstellung:
30 - 80 °C °C
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, temperaturregler ip44, temperatur regler, ako temperaturregler, Elektroflansch, Elektro-Heizflansch, Elektro-Heizflansch für Warmwasserspeicher, Heizflansch, Heizungs-Wärmeaustauscher, Kältemittel-Wärmeaustauscher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 334,70*
€ 405,90*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 369,13*
€ 445,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,90*
€ 483,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,59*
€ 465,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,68*
€ 448,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.