Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 1f Cat6 IP20 LivingLight Kst UPEinb RJ45 UnterputzEinbau BTICINON4262C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E311A50
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     N4262C6
EAN/GTIN:
     8005543407639
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
datendose cat 6 1xrj45
Datendose 1f Cat6 IP20 LivingLight Kst UPEinb RJ45 UnterputzEinbau BTICINON4262C6
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
einrasten
Farbcodierung:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Umgebungstemperatur:
-5 - 35 °C
Unterputz/Einbau:
ja
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 14,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,01*
€ 15,61*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,40*
€ 17,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,76*
€ 20,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.