| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3784979 Herst.-Nr.: N4262C6 EAN/GTIN: 8005543407639 |
| |
|
| | |
| Datendose RJ45 ungeschirmt für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Kategorie 6 UTP, Anschlussart: 110, 1-modulige Ausführung, Farbe: Weiß Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: weiß, Anschlussart: sonstige, Auslassrichtung: gerade, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 6, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: false, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | N4262C6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,55* | € 14,87* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,44* | € 16,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,43* | € 17,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,30* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|