Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstrommotor 48V DC 6000Upm ILE2T661PC1A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Integrierter Antrieb EC-Motor, Lexium ILE2, 24-48V, Modbus TCP, 66mm, 0,43Nm, Industrieverbinder, ohne Getriebe
Integrierter Antrieb EC-Motor, Lexium ILE2, 24-48V, Modbus TCP, 66mm, 0,43Nm, Industrieverbinder, ohne Getriebe
Artikel-Nr.:
     262-E313J16
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ILE2T661PC1A0
EAN/GTIN:
     3606485189284
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Schrittmotor
Gleichstrommotor 48V DC 6000Upm ILE2T661PC1A0
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Gleichstrommotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
6000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
48 V V
Bemessungsstrom:
4.7 A
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
0.26 Nm.
Polzahl:
6
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.164,63*
€ 1.219,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.196,87*
€ 1.253,11*
Frei Haus
ab € 1.737,07*
€ 1.868,13*
Lager 262
Frei Haus
ab € 1.837,76*
€ 1.912,57*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.863,44*
€ 1.937,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,57*
€ 2.275,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,16*
€ 2.262,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.863,98*
€ 2.218,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,45*
€ 2.193,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.837,76*
€ 2.186,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3L40420
€ 252,09*
Zubehör
Schneider Electric
VW3L40300
€ 137,00*
Zubehör
Schneider Electric
GBX060012K
€ 381,46*
Zubehör
Schneider Electric
GBX060015K
€ 395,73*
Zubehör
Schneider Electric
GBX060016K
€ 391,91*
Zubehör
Schneider Electric
GBX060020K
€ 390,77*
Zubehör
Schneider Electric
GBX060025K
€ 396,86*
Zubehör
Schneider Electric
GBX060040K
€ 395,16*
Zubehör
Schneider Electric
GBX060009K
€ 392,13*
Zubehör
Schneider Electric
GBX040005K
€ 269,00*
Zubehör
Schneider Electric
GBX040008K
€ 254,89*
Zubehör
Schneider Electric
VW3L10111
€ 72,20*
Zubehör
Schneider Electric
VW3L10222
€ 102,48*
Zubehör
Schneider Electric
VW3L30001R30
€ 89,81*
Zubehör
Schneider Electric
VW3L30010R30
€ 100,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.