Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke 3mm 3mmBemess 40x3mm DC 12-24V 2mm M8 progrkonfbar XUVE04M3NSNM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUV-Optoe. Sen., Gabel-Lichts.r. f. Etik. 40x3, 12-24 V DC, NPN 1S/1Ö, M8
XUV-Optoe. Sen., Gabel-Lichts.r. f. Etik. 40x3, 12-24 V DC, NPN 1S/1Ö, M8
XUV-Optoe. Sen., Gabel-Lichts.r. f. Etik. 40x3, 12-24 V DC, NPN 1S/1Ö, M8
Artikel-Nr.:
     262-E318H60
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUVE04M3NSNM8
EAN/GTIN:
     3389119056489
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Gabellichtschranke 3mm 3mmBemess 40x3mm DC 12-24V 2mm M8 progrkonfbar XUVE04M3NSNM8
Weitere Informationen:
AWG-Nummer:
0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Bemessungsschaltabstand:
3 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 24 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gabelbreite:
3 mm
Gabeltiefe:
40 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Höhe des Sensors:
0 mm
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
0 mm²
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
0 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Max. Schaltabstand:
3 mm
Min. Objektgröße:
2 mm
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
0 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
0 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP65
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
-20 - 60 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,37*
€ 91,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,88*
€ 99,48*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,93*
€ 109,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,65*
€ 112,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,34*
€ 118,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.