Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Taster 12-24V DC 3-50mm PNP Steck-M12 Zyl Gew Schließer XXV18B1PAM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, PNP 1S, M12
M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, PNP 1S, M12
M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, PNP 1S, M12
Artikel-Nr.:
     262-E318I19
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXV18B1PAM12
EAN/GTIN:
     0785901774389
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schallsensor
Rundsteckverbinder sonstige
Ultraschall Taster 12-24V DC 3-50mm PNP Steck-M12 Zyl Gew Schließer XXV18B1PAM12
Weitere Informationen:
AWG-Nummer:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Blindzone:
3 mm mm
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
50 - 50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
18 mm
Leerlaufstrom:
15 mA mA
Länge des Sensors:
75 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA mA
Messbereich Länge:
3 - 50 mm
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Relative Wiederholgenauigkeit:
1.5 % %
Schaltfrequenz:
80 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
12 - 24 V
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,81*
€ 69,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,42*
€ 70,24*
€ 5,46*
ab € 63,34*
€ 74,07*
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 76,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,43*
€ 109,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.