Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagtür IP55 ST H640xB1334xT30mm XSDMC06135-1-96-S-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E319C74
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     149196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Anschlagtür IP55 ST H640xB1334xT30mm XSDMC06135-1-96-S-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
1334 mm mm
EMV-Ausführung:
ja
Höhe:
640 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
30 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 401,87*
€ 467,63*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,90*
€ 509,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 487,97*
€ 567,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 494,54*
€ 574,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,88*
€ 684,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,46*
€ 676,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,53*
€ 642,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,21*
€ 623,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,54*
€ 588,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.