Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Front fl rnd or Ø22,5mm 1st IP67 M22-LC-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M22-LC-A Leuchtmelder 164376 kompakt flach bernstein 164376
EATON M22-LC-A Leuchtmelder 164376 kompakt flach bernstein 164376
Artikel-Nr.:
     262-E319D68
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     164376
EAN/GTIN:
     4015081608829
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
eaton leuchtmelder ip67
leuchtmelder eaton
leuchtmelder
Leuchtmelder Front fl rnd or Ø22,5mm 1st IP67 M22-LC-A
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Ausführung der Linse:
flach
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe der Linse:
orange
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchte, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 10,83*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 11,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,05*
€ 11,39*
1
€ 5,46*
ab € 8,54*
€ 12,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,80*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,75*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216547
ab € 20,89*
Zubehör
Eaton
216549
ab € 4,74*
Zubehör
Eaton
216539
ab € 12,66*
Zubehör
Eaton
256794 M22S-ST-F10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256792 M22S-ST-F1
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
ab € 11,22*
Zubehör
Eaton
216490
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
256791
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.