Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Front hoch rnd or Ø22,5mm 1st IP67 M22-LCH-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M22-LCH-A Leuchtmelder 164377 kompakt hoch bernstein 164377
EATON M22-LCH-A Leuchtmelder 164377 kompakt hoch bernstein 164377
Artikel-Nr.:
     262-E319D69
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     164377
EAN/GTIN:
     4015081608836
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder orange eaton
leuchtmelder eaton
leuchtmelder
Leuchtmelder Front hoch rnd or Ø22,5mm 1st IP67 M22-LCH-A
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Ausführung der Linse:
hoch
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe der Linse:
orange
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchte, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 11,89*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,55*
€ 12,39*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,19*
€ 13,10*
1
€ 5,46*
ab € 9,65*
€ 13,68*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,22*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,83*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,76*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
216546
ab € 17,29*
Zubehör
Eaton
216547
ab € 20,80*
Zubehör
Eaton
216549
ab € 4,76*
Zubehör
Eaton
216539
ab € 12,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.