Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal Alu si hfr 930.027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 930.027 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Silber
Bachmann 930.027 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Silber
Artikel-Nr.:
     262-E320I12
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.027
EAN/GTIN:
     4016514060252
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Aufbodenkanal Alu si hfr 930.027
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
0
Breite:
0 mm
Farbe:
Silber
Halogenfrei:
ja
Höhe:
0 mm
Länge:
1000 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,32*
€ 51,55*
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 52,35*
€ 5,46*
ab € 40,27*
€ 52,78*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,78*
€ 53,21*
Frei Haus
ab € 41,38*
€ 54,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.