Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenkanal Easy-Bridge 1m,si, f. Teppich 930.027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenkanal Easy-Bridge 1m,si, f. Teppich 930.027
Bodenkanal Easy-Bridge 1m,si, f. Teppich 930.027
Artikel-Nr.:
     6012B-65052924
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.027
EAN/GTIN:
     4016514060252
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Bodenkanal Easy-Bridge 1m,si, f. Teppich 930.027

Easy-Bridge 100 cm Aluminium eloxiert, Koppelkettenglieder, Farbe silber, für Teppich, verpackt lose im Karton.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 39,24*
€ 51,59*
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 52,39*
€ 5,00*
ab € 40,31*
€ 52,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,47*
€ 53,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 54,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.