Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngurt si Kst 70889A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA Spanngurt silber 70889A
BEGA Spanngurt silber 70889A
Artikel-Nr.:
     262-E328E68
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70889A
EAN/GTIN:
     4044017130967
Spanngurt si Kst 70889A
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Spanngurt
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,21*
€ 174,13*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,69*
€ 174,23*
Frei Haus
ab € 142,10*
€ 175,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,78*
€ 176,80*
Frei Haus
ab € 147,99*
€ 183,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70889
ab € 140,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.