Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngurt graphit Kst 70889


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngurt 70889
Spanngurt 70889
Artikel-Nr.:
     262-E328E67
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70889
EAN/GTIN:
     4044017130912
Spanngurt graphit Kst 70889
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Spanngurt
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Graphit | grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,24*
€ 169,43*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,39*
€ 169,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,16*
€ 171,25*
Frei Haus
ab € 141,99*
€ 171,26*
Frei Haus
ab € 148,23*
€ 178,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70889A
ab € 141,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.