| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E330I47 Herst.-Nr.: 1613065 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Kondensatschlauch Innenaufst Zubehör 1613065 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Kondensatschlauch | Breite: | 100000 mm | Geeignet für: | Innenaufstellung | Höhe: | 6 mm | Tiefe: | 0 mm | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,49* | € 94,97* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 75,78* | € 96,62* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,48* | € 101,12* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,59* | € 103,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,96* | € 116,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|