| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69454780 Herst.-Nr.: 1613065 EAN/GTIN: 4026415126650 |
|
|
| | |
| RK Kondensatschlauch lose, D6mm 1613065 Lose, d: 6mm, 100m. Für Anschluss an Kondensatpumpe KP-8, KP-6 und KP-6U geeignet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kondensatschlauch | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,54* | € 94,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,82* | € 96,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 79,49* | € 100,80* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,58* | € 103,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,98* | € 116,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|