Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 28-54W elektr f.T5 f.TC-D Dimmung DALI MW 359x30mm HF-RITD128/35/49/54TL5E+195-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 66205100 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung
Philips 66205100 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung
Artikel-Nr.:
     262-E331D68
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66205100
EAN/GTIN:
     8718291662051
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 28-54W elektr f.T5 f.TC-D Dimmung DALI MW 359x30mm HF-RITD128/35/49/54TL5E+195-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
30 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart TC-D:
ja
Für Lampenart TC-L:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 54 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
28 - 54 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
21 mm mm
Länge:
359 mm mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Nennspannung:
195 - 240 V V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 34,30*
€ 47,37*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 29,91*
€ 49,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,59*
€ 89,02*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 85,51*
€ 96,16*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 91,13*
€ 111,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
66209900
ab € 31,85*
Ähnlich
Philips
69691900
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.