Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem 5p 63A 40mmabst 12mm 12,5kA PAR351N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Feld 5-polig Luxemburg PAR351N
Sammelschienen-Feld 5-polig Luxemburg PAR351N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E332J18
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     PAR351N
EAN/GTIN:
     4015153495753
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 63 a
abn phasenschiene
Sammelschienensystem 5p 63A 40mmabst 12mm 12,5kA PAR351N
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
250 mm
Höhe:
450 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
12.5 kA
Oberflächenschutz:
blank
Polzahl:
5
Schienenabstand:
40 mm mm
Schienenhöhe:
5 mm mm
Schienenstärke:
12 mm mm
Tiefe:
135 mm
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Sammelschienensystem, Sammelschienensystem für Verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,81*
€ 297,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,10*
€ 298,24*
Frei Haus
ab € 250,98*
€ 300,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 280,94*
€ 333,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,08*
€ 396,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,83*
€ 379,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,78*
€ 366,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.