Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Feld 5-polig Luxemburg PAR351N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Feld 5-polig Luxemburg PAR351N
Sammelschienen-Feld 5-polig Luxemburg PAR351N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70174755
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     PAR351N
EAN/GTIN:
     4015153495753
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 63 a
abn phasenschiene

Sammelschienen-Feld 5-polig Luxemburg PAR351N

Sammelschienen-Feld 5-polig Luxemburg 355A1-feldrig 1xXUS3-003-polig
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
135 mm
Polzahl:
5
Schienenabstand:
40 mm
Schienenhöhe:
5 mm
Schienenstärke:
12 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
12,5 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 249,81*
€ 297,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,10*
€ 298,24*
Frei Haus
ab € 250,98*
€ 300,42*
€ 5,95*
ab € 280,94*
€ 333,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,68*
€ 354,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.