Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M25 PA unbeh sw 2 22 hfr Polyamid (PA) Schlagfest 2538G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExPA-Verschlussschraube M25 mit Gegenmutter 2538 G
ExPA-Verschlussschraube M25 mit Gegenmutter 2538 G
Artikel-Nr.:
     262-E334B61
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     901189006
EAN/GTIN:
     4041254238661
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Gegenmutter
Kontermutter
Verschlussschraube M25 PA unbeh sw 2 22 hfr Polyamid (PA) Schlagfest 2538G
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Verschlussschrauben ohne DIN, gegenmutter m25 pa, eex gehäuse, verschlussschrauben ohne din pp, Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,47*
€ 5,00*
ab € 6,19*
€ 8,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,25*
€ 8,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,63*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.