Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung REG 1,5W 1,5VA 220-240VAC 16A 2TE f.Reiheneinb IP20 LCN-NDH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-Netzteil f.d. Hutschiene LCN - NDH
DALI-Netzteil f.d. Hutschiene LCN - NDH
Artikel-Nr.:
     262-E334E41
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30072
EAN/GTIN:
     4260742830723
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
gleichstromversorgung 16a
Gleichstromversorgung REG 1,5W 1,5VA 220-240VAC 16A 2TE f.Reiheneinb IP20 LCN-NDH
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
220 - 240 V
Breite:
37 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Direktmontage möglich:
ja
Einbaubreite:
37 mm
Einbauhöhe:
92 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
92 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
1.5 W
Leistungsaufnahme:
1.5 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
66.5 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,07*
€ 76,56*
€ 5,46*
ab € 60,66*
€ 77,31*
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 79,43*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,72*
€ 81,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,30*
€ 93,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.