Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Issendorff DALI-Netzteil für die Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-Netzteil f.d. Hutschiene LCN - NDH
DALI-Netzteil f.d. Hutschiene LCN - NDH
Artikel-Nr.:
     3461-40269436
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30072
EAN/GTIN:
     4260742830723
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
gleichstromversorgung 16a
LCN-NUI24I-Anschluss-Netzteil 24 V für die Unterputzdose

Das LCN-NUI24 ist ein 24 V-Netzteil für die Unterputzdose zur Spannungsversorgung der am T- & I-Anschluss betriebenen LCN-GT(S) Taster. Das LCN-NUI24 kann in die I-Anschlussleitung eingeschliffen werden und versorgt so die Komponenten an I-und T-Anschluss mit Betriebsspannung.

Anwendungsgebiete:
  • Bei Verwendung des Netzteils steht die Tasten-Hintergrundbeleuchtung und vor allem der Corona®-Lichtkranz der LCN-GT(S) Tastsensoren zur Verfügung.
Die I-Anschlussleitung kann per LCN-IV auf bis zu 50 m für alle Teilstrecken zusammen verlängert werden. Empfohlener Leitungstyp ist  größer als 0,5 mm2 bzw. 0,8 mm ?. Der Abstand vom LCN-NUI bis zu maximal zwei GT-Tastern darf nicht länger als 20 m sein. Es dürfen maximal fünf I-Anschluss Peripheriegeräte angeschlossen werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gleichstromversorgung, LCN - NDH, LCNNDH, 30072, Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten, Deckenleuchte, Lampe, Lampenzubehör, Leuchte, Leuchtenzubehör, Montage, Service, Wandleuchte, Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,07*
€ 76,56*
€ 5,46*
ab € 60,66*
€ 77,31*
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 79,43*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,72*
€ 81,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,30*
€ 93,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.