Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon LAN AP PAL 88mm ws 106x278x51mm Internkommunikation AHTV870-0E/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 E/W
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 E/W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E334J89
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200044583-00
EAN/GTIN:
     4015739445837
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Haustelefon LAN AP PAL 88mm ws 106x278x51mm Internkommunikation AHTV870-0E/W
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Bedienung Türöffner:
ja
Bildschirmdiagonale:
88 mm mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3.5 Zoll
Bildsystem:
PAL
Breite:
106 mm mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
278 mm mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Leistungsaufnahme:
4.9 W W
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
51 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Hausstation, Video-Hausstation, Videomonitor-Sprechanlage, Video-Set, Videosystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.316,10*
€ 1.374,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.327,97*
€ 1.386,50*
Frei Haus
ab € 1.331,47*
€ 1.392,43*
Frei Haus
ab € 1.343,31*
€ 1.406,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.423,87*
€ 1.489,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,16*
€ 1.772,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,36*
€ 1.764,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,08*
€ 1.733,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,46*
€ 1.715,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,87*
€ 1.694,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.