| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E335A43 Herst.-Nr.: 200044445-00 EAN/GTIN: 4015739444458 |
| |
|
| | |
| Haustelefon Bus AP sw 91x201x46mm Internkommunikation Rufunterscheidung BTS850-02S Weitere Informationen: | | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Breite: | 91 mm | Farbe: | schwarz | Funktions-Lampen: | ja | Höhe: | 201 mm | Hörgerätekompatibel: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Internkommunikation: | ja | Lautstärkeregelung: | ja | Mit Türöffnerautomatik: | ja | Mit Video: | ja | Montageart: | Aufputz | Rufabschaltung: | ja | Rufunterscheidung: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Tiefe: | 46 mm | Verbindung mit Smartphone möglich: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 70,69* | € 74,82* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 71,61* | € 75,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,26* | € 76,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,47* | € 77,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,73* | € 80,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|