Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 25W sw 2Weg 240x240x78mm SCHALLWANDM/R240-T25BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandlautsprecher M/R240-T25Basic
Schallwandlautsprecher M/R240-T25Basic
Artikel-Nr.:
     262-E337I73
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     106-241-00-008-25
EAN/GTIN:
     4043106031758
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
whd deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher 25W sw 2Weg 240x240x78mm SCHALLWANDM/R240-T25BASIC
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
2
Breite:
240 mm mm
Farbe:
schwarz
Frequenz:
22000 - 22000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
240 mm mm
Musikbelastbarkeit:
25 W W
Nennbelastbarkeit:
25 W W
Tiefe:
78 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,03*
€ 162,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,09*
€ 163,37*
Frei Haus
ab € 135,86*
€ 169,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,58*
€ 171,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 145,92*
€ 180,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.