Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandlautsprecher M/R240-T25Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandlautsprecher M/R240-T25Basic
Schallwandlautsprecher M/R240-T25Basic
Artikel-Nr.:
     6012C-93269794
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1062410000825
EAN/GTIN:
     4043106031758
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher

Schallwandlautsprecher M/R240-T25Basic

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 131,61*
€ 5,95*
ab € 127,38*
€ 132,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,10*
€ 133,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 132,19*
€ 137,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,21*
€ 148,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.