Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 20W si 1Weg 8Ohm 140x140x48mm UP10MUSIC-8,SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Lautsprecher Decke UP10Music-8 si
EB-Lautsprecher Decke UP10Music-8 si
Artikel-Nr.:
     262-E337I76
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     106-010-07-008-00
EAN/GTIN:
     4043106025566
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Frequenzweiche
Deckenlautsprecher 20W si 1Weg 8Ohm 140x140x48mm UP10MUSIC-8,SILBER
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
140 mm mm
Farbe:
Silber
Frequenz:
16000 - 16000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
140 mm mm
Impedanz:
8 - 8 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
20 W W
Nennbelastbarkeit:
15 W W
Tiefe:
48 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, Radio, USB Lautsprecher, USB Speaker, whd deckeneinbaulautsprecher, frequenzweiche, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 33,89*
€ 44,72*
1
€ 5,46*
ab € 34,04*
€ 45,11*
1
€ 3,90*
ab € 35,33*
€ 46,49*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 35,26*
€ 46,60*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 36,36*
€ 49,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.