| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E337I77 Herst.-Nr.: 106-010-03-008-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Deckenlautsprecher 20W ws 1Weg 8Ohm 140x140x48mm UP10MUSIC-8,WEIß Weitere Informationen: | | Anzahl der Wege: | 1 | Breite: | 140 mm mm | Farbe: | weiß | Frequenz: | 16000 - 16000 Hz | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Höhe: | 140 mm mm | Impedanz: | 8 - 8 Ohm Ohm | Musikbelastbarkeit: | 20 W W | Nennbelastbarkeit: | 15 W W | Tiefe: | 48 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, whd deckeneinbaulautsprecher, frequenzweiche, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 35,41* | € 47,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 35,32* | € 47,85* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 36,60* | € 49,32* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 36,30* | € 50,41* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,34* | € 53,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|