Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 90° 3-5V ws glz IP20 FD2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatz-Bewegungsmelder für FD20/FD25 FD2B
Zusatz-Bewegungsmelder für FD20/FD25 FD2B
Artikel-Nr.:
     262-E339G31
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     34116
EAN/GTIN:
     4015162341164
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder AP 90° 3-5V ws glz IP20 FD2B
Weitere Informationen:
Alarmfunktion:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
85 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
5 m
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
90 - 90 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Höhe:
54 mm
Max. Reichweite frontal:
5 m m
Max. Schaltleistung:
0 W W
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
3 - 5 V V
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Scanwinkel:
90 °
Schutzart (IP):
IP20
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
90 - 90 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
90 - 90 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
DC
Temperatur:
5 - 40 °C
Tiefe:
35 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiß 90 grad, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,24*
€ 38,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,46*
€ 38,76*
€ 3,90*
ab € 29,06*
€ 39,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,69*
€ 40,27*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 35,24*
€ 47,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32013
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.