Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA FD2B Zusatz-Bewegungsmelder f.FD20 FD25 34116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatz-Bewegungsmelder für FD20/FD25 FD2B
Zusatz-Bewegungsmelder für FD20/FD25 FD2B
Artikel-Nr.:
     986-4816070
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     34116
EAN/GTIN:
     4015162341164
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Zusatz-Funk-Bewegungsmelder für FD20 / FD25. Einfache Anmeldung an der Gongeinheit des Sets. PIR-Bewegungsmelder (horizontale Erfassung: 5m x 90°, vertikale Erfassung: 9m x 40°) mit Wandhalterung und Kugelgelenk. Funkreichweite bis 70m (im Freien). Spannungsversorgung: 2x 1,5V AAA Batterien oder 5V DC Micro-USB-Netzgerät (Art.Nr. 32122), Lieferung ohne Batterien / Netzgerät. Gehäuseabmessungen: 85 x 54 x 35mm. Bis zu 8 Klingeltasten / Bewegungsmelder können an einer Gongeinheit angemeldet werden, mit individuellen Melodien zur einfachen Rufunterscheidung. Die Anzahl der Gongeinheiten pro Klingeltaste / Bewegungsmelder ist nicht begrenzt, Funkreichweite jedoch beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
5 m
Nennspannung:
3 V
Temperatur:
5 °C | 40 °C
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
false
Spannungsart:
DC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Geeignet für C-Last:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Alarmfunktion:
true
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
true
Geeignet für drahtlose Übertragung:
true
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
true
Anzahl der Schaltzonen:
1
Erfassungswinkel horizontal:
90 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
90 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
90 °
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,24*
€ 38,66*
€ 5,95*
ab € 28,46*
€ 38,76*
€ 3,90*
ab € 29,06*
€ 39,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,69*
€ 40,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 35,24*
€ 47,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32013
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.