Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt Aufb drahtl ws ST700M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E339G50
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27421
EAN/GTIN:
     4015162274219
Suchbegriffe:
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung
Magnetkontakt Aufb drahtl ws ST700M
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite des Sensors:
27 mm
Drahtlos:
ja
Farbe:
weiß
Höhe des Sensors:
14 mm
Kontakte:
1 Öffner
Länge des Sensors:
71 mm
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Weitere Suchbegriffe: Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder, indexa magnetkontakt, Aufbaumagnetkontakt, Aufbau-Magnetkontakt, Deckelkontakt, Einbaumagnetkontakt, Einbau-Magnetkontakt, Einlassstößelkontakt, Falzkontakt, Magnet-Reedkontakt, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldetechnik, Öffnungssensor, Reedkontakt, Rolltor-Magnetkontakt, Stößelkontakt, Überwachungskontakt, Verschlusssensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,33*
€ 30,44*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,35*
€ 30,72*
€ 5,46*
ab € 23,07*
€ 31,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,56*
€ 32,09*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 23,60*
€ 32,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.