Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Öffnungsmelder System 700 ST700M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96763874
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27421
EAN/GTIN:
     4015162274219
Suchbegriffe:
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung

Funk-Öffnungsmelder System 700 ST700M

Funk-Öffnungsmelder für Smart Security System 700. Zur Überwachung von Fenstern und Türen. Der eingebaute Reed-Kontakt reagiert auf die Entfernung des beigefügten Magneten (max. Schaltabstand: 18mm). Inkl. Sabotageschalter. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: 1x 3V CR2032 Lithiumbatterie (mitgeliefert). Befestigung über Schrauben oder Klebepads (beides mitgeliefert).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
weiß
Länge des Sensors:
71 mm
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,33*
€ 30,44*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,35*
€ 30,72*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,07*
€ 31,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,56*
€ 32,09*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 23,60*
€ 32,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.