Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videoüberwachung Farbe 1Cam VA131SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E339G54
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26241
EAN/GTIN:
     4015162262414
Suchbegriffe:
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
videoüberwachungssystem indexa
videoüberwachungsanlage
Videoüberwachung Farbe 1Cam VA131SET
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Anzahl der Kameras:
1
Anzahl der LAN-Ports:
1
Ausführung Kamera:
Standard (fest)
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Bauform:
Dome-Form
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Kabelgebundene Kameraverbindung:
ja
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP) Kamera:
IP20
Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:
1000 GB
Weitere Suchbegriffe: Kameraüberwachung, Quad-System, Sicherheits-System, Überwachungsanlage, Videoüberwachung, Video-Überwachungssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 377,11*
€ 436,67*
Frei Haus
ab € 382,24*
€ 444,09*
Frei Haus
ab € 386,95*
€ 448,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 394,99*
€ 456,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 438,82*
€ 509,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,07*
€ 605,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,51*
€ 600,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,31*
€ 573,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,13*
€ 559,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,82*
€ 522,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32313
ab € 187,24*
Zubehör
Indexa
25919
ab € 159,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.